TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 5416WBR

  • ERIKS:13167771
  • Hersteller:5416WBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'168.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'424.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
54
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
87.238 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
333.6 kN
Statische Belastung
309.2 kN
Mit Dichtung
Nein