CHF 2'676.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'893.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 54 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 82.475 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 327 kN |
Statische Belastung | 298 kN |
Mit Dichtung | Nein |