TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 5414WBR

  • ERIKS:24022856
  • Hersteller:100095781
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'047.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'213.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
54
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
79.3 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
291.4 kN
Statische Belastung
244.7 kN
Mit Dichtung
Nein