CHF 1'345.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'454.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 54 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 63.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Gewicht | 4.907 kg |
Mit Dichtung | Nein |