CHF 753.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 815.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 54 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 53.915 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 166.8 kN |
Statische Belastung | 115.6 kN |
Mit Dichtung | Nein |