CHF 408.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 441.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 54 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 44.45 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |