TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 5406WBR

  • ERIKS:23788015
  • Hersteller:5406WBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
54
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
39.688 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Messing
Gewicht
1.374 kg
Mit Dichtung
Nein