CHF 3'837.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'148.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 92.075 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |