CHF 2'556.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'763.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 82.55 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 377 kN |
Statische Belastung | 377 kN |
Mit Dichtung | Nein |