CHF 2'350.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'541.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 77.77 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |