CHF 1'649.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'783.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 73.02 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 333 kN |
Statische Belastung | 308 kN |
Mit Dichtung | Nein |