CHF 1'170.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'265.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 68.28 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 284 kN |
Statische Belastung | 248 kN |
Mit Dichtung | Nein |