CHF 1'132.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'224.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 68.3 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 266 kN |
Statische Belastung | 222 kN |
Mit Dichtung | Nein |