CHF 1'056.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'141.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 63.5 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 239 kN |
Statische Belastung | 195 kN |
Mit Dichtung | Nein |