TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 5314WBR

  • ERIKS:24022848
  • Hersteller:100083158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 871.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 942.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
63.5 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
239 kN
Statische Belastung
195 kN
Mit Dichtung
Nein