CHF 811.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 877.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 58.72 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 213 kN |
Statische Belastung | 173 kN |
Mit Dichtung | Nein |