CHF 526.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 569.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 53.98 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 191 kN |
Statische Belastung | 151 kN |
Mit Dichtung | Nein |