TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 5220WBR

  • ERIKS:13167796
  • Hersteller:5220WBR
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'526.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'649.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60.32 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
259 kN
Statische Belastung
253 kN
Mit Dichtung
Nein