CHF 883.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 954.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 52 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 52.388 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 202 kN |
Statische Belastung | 191 kN |
Mit Dichtung | Nein |