CHF 203.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 220.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 25.4 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 37.7 kN |
Statische Belastung | 21.1 kN |
Mit Dichtung | Nein |