TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 5305K

  • ERIKS:24022822
  • Hersteller:100019206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
53
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
25.4 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
37.7 kN
Statische Belastung
21.1 kN
Mit Dichtung
Nein