CHF 186.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 201.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 53 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 22.22 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 28.4 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Mit Dichtung | Nein |