CHF 201.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 52 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20.62 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 24.8 kN |
Statische Belastung | 15.1 kN |
Mit Dichtung | Nein |