TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 5205K

  • ERIKS:24022797
  • Hersteller:100003894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
52
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.625 mm
Kontaktwinkel
20 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
24.8 kN
Statische Belastung
15.1 kN
Mit Dichtung
Nein