CHF 48.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 52 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 16.129 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 43.942 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Nein |