CHF 108.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 52 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 17.48 mm |
Kontaktwinkel | 20 ° |
Käfig | Kunststoff |
Mit Dichtung | Nein |