TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3310 ATN1/C3

  • ERIKS:14072629
  • Hersteller:3310 ATN1/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44.4 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
78.9 kN
Statische Belastung
60.1 kN
Mit Dichtung
Nein