TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3308 ATN1

  • ERIKS:14072619
  • Hersteller:3308 ATN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
60.5 kN
Statische Belastung
44.2 kN
Mit Dichtung
Nein