TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3303 ATN1

  • ERIKS:14072592
  • Hersteller:3303 ATN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.8 kN
Statische Belastung
10 kN
Mit Dichtung
Nein