CHF 45.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 14.2 kN |
Statische Belastung | 8.7 kN |
Mit Dichtung | Nein |