Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3210 ATN1

  • ERIKS:14072578
  • Hersteller:3210 ATN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
43.9 kN
Statische Belastung
39.9 kN
Mit Dichtung
Nein