Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3209 ATN1

  • ERIKS:14072569
  • Hersteller:3209 ATN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
40 kN
Statische Belastung
32.6 kN
Mit Dichtung
Nein