TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3208 ATN1

  • ERIKS:14072561
  • Hersteller:3208 ATN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
30.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
40.2 kN
Statische Belastung
31.8 kN
Mit Dichtung
Nein