CHF 38.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 15.3 kN |
Statische Belastung | 10.4 kN |
Mit Dichtung | Nein |