Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3203 ATN1

  • ERIKS:14072524
  • Hersteller:3203 ATN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
12.75 kN
Statische Belastung
8.41 kN
Mit Dichtung
Nein