TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3201 ATN1

  • ERIKS:14072516
  • Hersteller:3201 ATN1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
15.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
9.4 kN
Statische Belastung
5.2 kN
Mit Dichtung
Nein