CHF 2'987.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'229.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 233 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 106 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C6 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |