CHF 7'407.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'007.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 233 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 92.1 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1080 kN |
Dynamische Belastung | 979 kN |