Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 23318EMW33W800C4

  • ERIKS:12722590
  • Hersteller:190018399
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'340.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'449.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
233
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
73 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
672 kN
Dynamische Belastung
623 kN