Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 22318EMW33W800

  • ERIKS:12613565
  • Hersteller:190019816
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring. Lager für Vibrationsmaschinen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'881.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'033.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
64 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
659 kN
Dynamische Belastung
606 kN