Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 22317EMW800C4

  • ERIKS:11512644
  • Hersteller:190018777
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C4. Massiv Käfig aus Messing. Lager für Vibrationsmaschinen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'725.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'865.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
584 kN
Dynamische Belastung
543 kN