Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 22315EMW800C4

  • ERIKS:11512616
  • Hersteller:190018797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C4. Massiv Käfig aus Messing. Lager für Vibrationsmaschinen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'309.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'415.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
55 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
478 kN
Dynamische Belastung
450 kN