CHF 374.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 405.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 55 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 478 kN |
Dynamische Belastung | 450 kN |