Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 22314EMW33W800C4

  • ERIKS:12453035
  • Hersteller:190017367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C4. Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring. Lager für Vibrationsmaschinen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'121.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'212.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
51 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
414 kN
Dynamische Belastung
395 kN