Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 22309EMW33W800C4

  • ERIKS:12722150
  • Hersteller:190012805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
169 kN
Dynamische Belastung
180 kN