CHF 3'975.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'298.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 262 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 239.992 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |