CHF 16'834.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'198.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4050 kN |
Dynamische Belastung | 2690 kN |