CHF 5'660.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'119.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Gewicht | 80.5 kg |