CHF 5'144.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'560.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 140 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2930 kN |
Dynamische Belastung | 2030 kN |