TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24140EJW33C2

  • ERIKS:14200501
  • Hersteller:24140EJW33C2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'498.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'863.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
241
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
140 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2